Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B7002-C-T-P4S-UL FAG Spindellager B70..-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B7002-C-T-P4S-UL FAG Spindellager B70..-C
B7002-C-T-P4S-UL FAG Spindellager B70..-C
Artikel-Nr.:
     2302-A00006495
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7002-C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801167031
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
32
Baureihe:
B70..
Breite in mm:
9
eClass51:
23050804
eClass61:
23050803
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
15
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spindellager
UNSPSC131:
31171531
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 4,90*
ab € 65,65*
€ 78,37*
1 Tag
45
€ 4,90*
ab € 69,74*
€ 79,54*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 70,7535*
€ 80,4935*
€ 3,19*
ab € 72,35*
€ 82,18*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 73,15*
€ 83,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,4935*
€ 95,7873
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,0935*
€ 94,1213
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,6335*
€ 91,1939
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,5635*
€ 89,9206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,7535*
€ 84,1967
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 70,7535* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.846,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.