Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7002-C-T-P4S-UL FAG Spindellager B7002-C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7002-C-T-P4S-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191498830000
EAN/GTIN:
     4012801167031
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 15mm Außendurchmesser [D]: 32mm Breite [B]: 9mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 6100N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 2410N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 530001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 800001/min Baureihe: B70..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
32mm
Baureihe:
B70..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
15mm
Breite [B]:
9mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
6100N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
530001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
800001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
2410N
Weitere Suchbegriffe: B7002-C-T-P4S-UL, 0191498830000, 205B7002-C-T-P4S-UL
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
1
€ 4,90*
ab € 69,60*
€ 79,58*
1 Tag
34
1
€ 4,95*
ab € 70,91*
€ 80,48*
1
€ 4,95*
ab € 70,4735*
€ 80,4935*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 68,85*
€ 80,62*
Lager 8670
51
1
€ 4,90*
ab € 65,58*
€ 81,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 65,58* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.