| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00011895 Herst.-Nr.: GAR17-UK EAN/GTIN: 4012802525045 |
| |
|
| | |
| Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Innenring hartverchromt, offen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 46 | Baureihe: | GAR.. | eClass51: | 23050105 | eClass61: | 23050105 | eClass71: | 23050105 | Innendurchmesser in mm: | 17 | Kurzbezeichnung: | Gelenkkopf | Länge in mm: | 92 | UNSPSC131: | 31171510 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,41* | € 27,71* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,64* | € 27,72* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,25* | € 28,51* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 24,32* | € 31,39* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,5516* | € 31,7216* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 24,5516* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|