| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00011954 Herst.-Nr.: GE140-DO EAN/GTIN: 4012802530964 |
| |
|
| | |
| Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offen, High-performance Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 210 | Baureihe: | GE.. | Breite in mm: | 90 | eClass51: | 23050106 | eClass61: | 23050106 | eClass71: | 23050106 | Innendurchmesser in mm: | 140 | Kurzbezeichnung: | Radial-Gelenklager | UNSPSC131: | 31171510 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,44* | € 380,61* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,87* | € 380,62* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,27* | € 385,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 407,61* | € 441,26* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 405,9042* | € 441,2642* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 405,9042* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|