| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00012796 Herst.-Nr.: NA4904LL/3AS EAN/GTIN: 4547359113082 |
| |
|
| | |
| Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung, berührende Dichtung, beidseitig, Stahlblechkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 37 | Baureihe: | NA49.. | Breite in mm: | 18 | Dichtung: | 2RS | eClass51: | 23050903 | eClass61: | 23050907 | eClass71: | 23050907 | Innendurchmesser in mm: | 20 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Nadellager | Lagerluft: | CN | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,05* | € 15,65* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,03* | € 15,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,89* | € 18,15* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,72* | € 18,55* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,6655* | € 21,3455* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|