Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230AS0414 INA Axiallagerscheibe AS0414


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000740F_a.png
0000740F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230AS0414
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0007888050000
EAN/GTIN:
     4012802692686
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
Gehäusescheibe
axialscheibe ina
Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 14 mm Bauart: Axialscheibe Baureihe: AS.. Bohrungsform: zylindrisch Bundbreite B1: 1 mm Laufbahnmaß Eb: 5 mm Laufbahnmaß Ea: 13 mm Grenzdrehzahl min-1: 21500 Bezugsdrehzahl min-1: 14900 Tragzahlen dynamisch: 4,4 kN Tragzahlen statisch: 8 kN Höhe: 1 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 4 mm zöllig/metrisch: metrisch Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,94 kN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
14 mm
Bauart:
Axialscheibe
Baureihe:
AS..
Bezugsdrehzahl min-1:
14900
Bohrungsform:
zylindrisch
Bundbreite B1:
1 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,94 kN
Grenzdrehzahl min-1:
21500
Höhe:
1 mm
Innendurchmesser d:
4 mm
Laufbahnmaß Ea:
13 mm
Laufbahnmaß Eb:
5 mm
Tragzahlen dynamisch:
4,4 kN
Tragzahlen statisch:
8 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe, AS0414, 0007888050000, 230AS0414
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
36
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,69*
€ 0,95*
5 Tage
254
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 1,06*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 0,86*
€ 1,30*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8754*
€ 1,3254*
2 Tage
254
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,99*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.