Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G25X33X4-C INA Wellendichtring Form G, einlippig, NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G25X33X4-C INA Wellendichtring Form G, einlippig, NBR
G25X33X4-C INA Wellendichtring Form G, einlippig, NBR
Artikel-Nr.:
     2302-A00014235
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     G25X33X4-C
EAN/GTIN:
     4054364780937
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Dichtringe G, NBR-Elastomer, einlippig. • Innendurchmesser: 25 mm • Außendurchmesser: 33 mm • Breite: 4 mm • Bauform: G • Werkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
33
Bauform:
G
Baureihe:
G..
Breite in mm:
4
eClass51:
23070801
eClass61:
23071701
eClass71:
23071701
Innendurchmesser in mm:
25
Kurzbezeichnung:
Radialwellendichtring
Werkstoff:
NBR
UNSPSC131:
31161818
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
10
€ 4,90*
ab € 1,7468*
€ 2,3868*
1 Tag
2863
1
€ 8,90*
ab € 1,75*
€ 2,53*
4 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 1,72*
€ 2,60*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 1,86*
€ 2,70*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 2,08982*
€ 3,00982*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00982*
€ 3,58169
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83982*
€ 3,37939
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67982*
€ 3,18899
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49982*
€ 2,97479
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34982*
€ 2,79629
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08982*
€ 2,48689
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.