| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00014243 Herst.-Nr.: G32X45X4-C EAN/GTIN: 4054364790356 |
| |
|
| | |
| Dichtringe G, NBR-Elastomer, einlippig. • Innendurchmesser: 32 mm • Außendurchmesser: 45 mm • Breite: 4 mm • Bauform: G • Werkstoff: NBR Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 45 | Bauform: | G | Baureihe: | G.. | Breite in mm: | 4 | eClass51: | 23070801 | eClass61: | 23071701 | eClass71: | 23071701 | Innendurchmesser in mm: | 32 | Kurzbezeichnung: | Radialwellendichtring | Werkstoff: | NBR | UNSPSC131: | 31161818 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,1301* | € 2,9401* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,2879* | € 3,4346* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,38955* | € 3,48955* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,41* | € 3,52* | | | | | 25 Tage | | | 25 | | € 7,95* | ab € 3,1152* | € 4,0352* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|