Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW25 INA Wellenbock GW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
INA Wellenbock für Linearantrieb, 25mm x 74mm x 58mm
Artikel-Nr.:
     2302-A00014437
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GW25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Wellenböcke GW, zur Abstützung freitragender Wellen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
58
Breite in mm:
25
eClass51:
23300304
eClass61:
23300304
eClass71:
23300304
Innendurchmesser in mm:
74
UNSPSC131:
31171506
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,90*
€ 20,06*
2 Tage
104
1
€ 7,90*
ab € 14,70*
€ 20,26*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,38*
€ 20,54*
5 Tage
104
1
€ 5,99*
ab € 14,57*
€ 20,78*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 17,5708*
€ 24,0608*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,0608*
€ 28,6324
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,9508*
€ 28,5015
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,9508*
€ 26,1215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,0408*
€ 23,8486
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,6508*
€ 23,3845
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,5708*
€ 20,9093
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.