| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00016701 Herst.-Nr.: PCCJ35 EAN/GTIN: 4012802808117 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehäuseeinheit PCCJ, 4-Loch Befestigungsbohrung, quadratisch, Grauguss, Schrägkugellager zweireihig, P-Dichtung Weitere Informationen: | | Baureihe: | PCCJ.. | eClass51: | 23051602 | eClass61: | 23051602 | eClass71: | 23051602 | Gehäusebreite in mm: | 118 | Gehäusehöhe in mm: | 31,7 | Gehäuselänge in mm: | 118 | Innendurchmesser in mm: | 35 | Kurzbezeichnung: | 4-Loch-Flanschlager-Gehäuseeinheit PCCJ.. | Wellendurchmesser in mm: | 35 | UNSPSC131: | 31171501 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,41* | € 77,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 67,35* | € 77,75* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 67,52* | € 79,98* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 78,1485* | € 89,6685* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 78,67* | € 90,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 78,1485* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|