| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00016711 Herst.-Nr.: PCFT15-XL EAN/GTIN: 4012802791730 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehäuseeinheit PCFT..-XL, 2-Loch Befestigungsborhung, quadratisch, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung Weitere Informationen: | | Baureihe: | PCFT.. | eClass51: | 23051602 | eClass61: | 23051602 | eClass71: | 23051602 | Gehäusebreite in mm: | 57 | Gehäusehöhe in mm: | 32,1 | Gehäuselänge in mm: | 99 | Innendurchmesser in mm: | 15 | Kurzbezeichnung: | 2-Loch-Flanschlager-Gehäuseeinheit PCFT.. | Wellendurchmesser in mm: | 15 | UNSPSC131: | 31171501 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager, stehlager bohrung 15 mm |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 14,91* | € 20,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,95* | € 20,54* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,47* | € 23,81* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,7955* | € 24,0955* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 21,44* | € 30,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 17,7955* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|