| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00016818 Herst.-Nr.: PNA25/47-XL EAN/GTIN: 4047643079938 |
| |
|
| | |
| Einstell-Nadellager PNA, mit Innenring Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 47 | Baureihe: | PNA.. | Breite in mm: | 20 | eClass51: | 23050907 | eClass61: | 23050907 | eClass71: | 23050907 | Innendurchmesser in mm: | 25 | Kurzbezeichnung: | Einstell-Nadellager, mit Innenring | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,70* | € 34,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 27,11* | € 35,38* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 32,21* | € 40,43* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,8361* | € 41,3061* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 33,92* | € 46,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 32,8361* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|