| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00016844 Herst.-Nr.: PSHEY40-XL-N EAN/GTIN: 4054372555039 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehäuseeinheit PSHEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung Weitere Informationen: | | Baureihe: | PSHEY.. | eClass51: | 23051601 | eClass61: | 23051601 | eClass71: | 23051601 | Gehäusebreite in mm: | 48 | Gehäusehöhe in mm: | 99 | Gehäuselänge in mm: | 116 | Innendurchmesser in mm: | 40 | Kurzbezeichnung: | Stehlager-Gehäuseeinheit PSHEY.. | Wellendurchmesser in mm: | 40 | UNSPSC131: | 31171511 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,92* | € 42,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 32,80* | € 43,96* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 37,8475* | € 50,3775* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,96* | € 59,42* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 51,60* | € 67,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|