| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00017857 Herst.-Nr.: TME80-XL EAN/GTIN: 4012802817348 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehäuseeinheit TME..-XL, 4-Loch Befestigungsbohrung, rund, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, T-Dichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 220 | Baureihe: | TME.. | Breite in mm: | 70,7 | eClass51: | 23051602 | eClass61: | 23051602 | eClass71: | 23051602 | Gehäusebreite in mm: | 70,7 | Gehäusehöhe in mm: | 70,7 | Kurzbezeichnung: | 4-Loch-Flanschlager-Gehäuseeinheit TME.. | Wellendurchmesser in mm: | 80 | UNSPSC131: | 31171501 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 269,80* | € 290,25* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 271,2485* | € 291,7085* | | | | | | 121 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 274,74* | € 294,95* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 316,01* | € 340,54* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 329,91* | € 376,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 271,2485* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|