Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1222 SKF Pendelkugellager, Stahlblechkäfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1222 SKF Pendelkugellager, Stahlblechkäfig
1222 SKF Pendelkugellager, Stahlblechkäfig
1222 SKF Pendelkugellager, Stahlblechkäfig
1222 SKF Pendelkugellager, Stahlblechkäfig
Artikel-Nr.:
     2302-A00021092
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1222
EAN/GTIN:
     7316576605499
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Pendelkugellager, Baureihe 12.., zylindrische Bohrung, Käfig aus Stahlblech.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
200
Baureihe:
12..
Breite in mm:
38
eClass51:
23050806
eClass61:
23050806
eClass71:
23050806
Innendurchmesser in mm:
110
Käfig:
Blechkäfig
Kurzbezeichnung:
Pendelkugellager
Lagerluft:
CN
UNSPSC131:
31171504
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,69*
€ 224,17*
Frei Haus
ab € 208,05*
€ 225,29*
6 Tage
24
€ 10,00*
ab € 227,68*
€ 247,31*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 227,77*
€ 247,31*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 255,8933*
€ 277,7333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,7333*
€ 330,5026
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,0333*
€ 328,4796
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,7333*
€ 324,5526
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,5433*
€ 321,9465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,8933*
€ 304,513
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 255,8933* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
1222S
ab € 140,74*
Ähnlich
SNR
1222
ab € 155,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.