| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00024104 Herst.-Nr.: 61840 MA EAN/GTIN: 7316576613043 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager, einreihig, Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 250 | Baureihe: | 618.. | Breite in mm: | 24 | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 200 | Käfig: | MA | Kurzbezeichnung: | Rillenkugellager | Lagerluft: | CN | Werkstoff: | Wälzlagerstahl | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 407,83* | € 439,91* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 442,87* | € 476,59* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,97* | € 478,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 454,78* | € 489,78* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 512,2728* | € 547,9228* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|