| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00025513 Herst.-Nr.: 709 CDGA/P4A EAN/GTIN: 7316570486803 |
| |
|
| | |
| Universal-Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig, mit 15° Berührungswinkel der Vorspannklasse A. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 24 | Baureihe: | 70.. | Breite in mm: | 7 | eClass51: | 23050804 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 9 | Kurzbezeichnung: | Hochgenauigkeits-Schrägkugellager | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 92,59* | € 107,19* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 92,4804* | € 107,5504* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 93,45* | € 108,13* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 93,05* | € 110,38* | | | | | 50 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 97,60* | € 110,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|