Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100709 CDGA/P4A SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100709 CDGA/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     709 CDGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316570486803
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 9 mm Außendurchmesser D: 24 mm Breite B: 7 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
24 mm
Breite B:
7 mm
Innendurchmesser d:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 100709 CDGA/P4A, 709 CDGA/P4A
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 92,59*
€ 107,19*
1
€ 4,95*
ab € 92,4804*
€ 107,5504*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 93,45*
€ 108,13*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 93,05*
€ 110,38*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 97,60*
€ 110,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 332,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.