Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

71912 ACDGA/P4A SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
71912 ACDGA/P4A SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig
71912 ACDGA/P4A SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00025568
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71912 ACDGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316570347029
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Universal-Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig, mit 25° Berührungswinkel der Vorspannklasse A.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
85
Baureihe:
719..
Breite in mm:
13
eClass51:
23050804
eClass61:
23050803
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
60
Kurzbezeichnung:
Hochgenauigkeits-Schrägkugellager
UNSPSC131:
31171531
Weitere Suchbegriffe: spindellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 153,34*
€ 167,78*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 154,78*
€ 168,82*
1
Frei Haus
ab € 156,94*
€ 174,11*
6 Tage
14
1
€ 10,00*
ab € 173,20*
€ 189,43*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 186,3464*
€ 202,5864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,5864*
€ 241,0778
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,0864*
€ 239,2928
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,0364*
€ 236,8533
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,9964*
€ 234,4257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,3464*
€ 221,7522
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10188386
ab € 108,19*
Ähnlich
FAG
10051185
ab € 141,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.