Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraegkugellager 71912 ACDGA/P4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraegkugellager 71912 ACDGA/P4A
Schraegkugellager 71912 ACDGA/P4A
Schraegkugellager 71912 ACDGA/P4A
Schraegkugellager 71912 ACDGA/P4A
Schraegkugellager 71912 ACDGA/P4A
Schraegkugellager 71912 ACDGA/P4A
Schraegkugellager 71912 ACDGA/P4A
Artikel-Nr.:
     3X2W9-71912 ACDGA/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71912 ACDGA/P4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Breite: 13 mm
AußenØ: 85 mm
Bohrungsdurchmesser: 60 mm
Hersteller: SKF
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF Schraegkugellager 71912
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 153,34*
€ 167,78*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 154,78*
€ 168,82*
Lager 3X2W9
1
Frei Haus
ab € 156,94*
€ 174,11*
6 Tage
14
1
€ 10,00*
ab € 173,20*
€ 189,43*
1
€ 4,95*
ab € 186,3464*
€ 202,5864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3X2W9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,56*
€ 205,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,94*
€ 186,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3X2W9
Versand: Lager 3X2W9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3X2W9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10188386
ab € 108,19*
Ähnlich
FAG
10051185
ab € 141,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.