| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00027501 Herst.-Nr.: IR 30X35X26 EAN/GTIN: 7316570537468 |
| |
|
| | |
| Innenringe für Nadellager, Baureihe IR. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 35 | Baureihe: | IR.. | Breite in mm: | 26 | eClass51: | 23050909 | eClass61: | 23050909 | eClass71: | 23050909 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Kurzbezeichnung: | Innenring IR | Lagerluft: | CN | Werkstoff: | Wälzlagerstahl | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 7,53* | € 8,46* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,49* | € 10,42* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,38* | € 12,50* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 8,97* | € 12,50* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,037* | € 12,597* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|