Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100IR 30X35X26 SKF Nadellager-Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8771.jpg
0901d196808e8771.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100IR 30X35X26
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 30X35X26
EAN/GTIN:
     7316570537468
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Technische Eigenschaften: Höhe: 26 mm Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 35 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
35 mm
Höhe:
26 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: skf nadellager-innenringe, innenring nadellager, IR 30X35X26, 100IR 30X35X26
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 8,46*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,49*
€ 10,42*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 8,38*
€ 12,50*
1
€ 3,19*
ab € 8,97*
€ 12,50*
1
€ 4,95*
ab € 9,037*
€ 12,597*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 253,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156372
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.