| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00028433 Herst.-Nr.: NA 4915 EAN/GTIN: 7316577115744 |
| |
|
| | |
| Nadellager, Baureihe NA49.., einreihig, mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahlblech. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 105 | Baureihe: | NA49.. | Breite in mm: | 30 | eClass51: | 23050903 | eClass61: | 23050907 | eClass71: | 23050907 | Innendurchmesser in mm: | 75 | Kurzbezeichnung: | Nadellager NA49.. | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 87,73* | € 99,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 88,63* | € 99,66* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 94,58* | € 107,91* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 99,2428* | € 109,4528* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 102,79* | € 114,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|