Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NJ 222 ECP SKF Zylinderrollenlager NJ, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NJ 222 ECP SKF Zylinderrollenlager NJ, einreihig
NJ 222 ECP SKF Zylinderrollenlager NJ, einreihig
NJ 222 ECP SKF Zylinderrollenlager NJ, einreihig
NJ 222 ECP SKF Zylinderrollenlager NJ, einreihig
NJ 222 ECP SKF Zylinderrollenlager NJ, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00028746
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 222 ECP
EAN/GTIN:
     7316577035462
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager, Baureihe NJ2..ECP, einreihig, mit einem Bord am Innenring, zwei Borden am Außenring, Fensterkäfig aus Polyamid 66.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
200
Baureihe:
NJ2..
Breite in mm:
38
eClass51:
23050901
eClass61:
23050901
eClass71:
23050901
Innendurchmesser in mm:
110
Käfig:
ECP
Kurzbezeichnung:
Zylinderrollenlager
Lagerluft:
CN
UNSPSC131:
31171547
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 214,43*
€ 232,78*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 215,14*
€ 232,88*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 215,56*
€ 235,14*
1
Frei Haus
ab € 223,38*
€ 241,42*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 248,0876*
€ 269,4276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,4276*
€ 320,6188
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,6676*
€ 318,5244
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,3776*
€ 314,6093
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,1976*
€ 309,6351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,0876*
€ 295,2242
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.