Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NU 222 ECP SKF Zylinderrollenlager NU, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NU 222 ECP SKF Zylinderrollenlager NU, einreihig
NU 222 ECP SKF Zylinderrollenlager NU, einreihig
NU 222 ECP SKF Zylinderrollenlager NU, einreihig
NU 222 ECP SKF Zylinderrollenlager NU, einreihig
NU 222 ECP SKF Zylinderrollenlager NU, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00029679
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 222 ECP
EAN/GTIN:
     7316577035660
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager, Baureihe NU2..ECP, einreihig, mit Führungsborden am Außenring, bordlosem Innenring, Fensterkäfig aus Polyamid 66.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
200
Baureihe:
NU2..
Breite in mm:
38
eClass51:
23050901
eClass61:
23050901
eClass71:
23050901
Innendurchmesser in mm:
110
Käfig:
ECP
Kurzbezeichnung:
Zylinderrollenlager
Lagerluft:
CN
UNSPSC131:
31171547
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 171,67*
€ 186,59*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 171,17*
€ 186,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,49*
€ 195,39*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 202,89*
€ 220,54*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 230,4764*
€ 250,2364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,2364*
€ 297,7813
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,7764*
€ 296,0439
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,8064*
€ 292,5096
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,5864*
€ 289,8678
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,4764*
€ 274,2669
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.