Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYK 25 TF SKF Stehlagereinheit SYK..TF, breiter Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SYK 25 TF SKF Stehlagereinheit SYK..TF, breiter Innenring
SYK 25 TF SKF Stehlagereinheit SYK..TF, breiter Innenring
SYK 25 TF SKF Stehlagereinheit SYK..TF, breiter Innenring
SYK 25 TF SKF Stehlagereinheit SYK..TF, breiter Innenring
Artikel-Nr.:
     2302-A00031147
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SYK 25 TF
EAN/GTIN:
     7316571101446
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Stehlagergehäuseeinheit, Baureihe SYK..TF, Spannlager mit Gewindestiftbefestigung, Reihe YAR 2-2F, mit breitem Innenring, Gehäuse aus Verbundwerkstoff, ISO-Norm.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
134
Baureihe:
SYK..TF
Bezeichnung Gehäuse:
SYK505
Bezeichnung Lagereinsatz:
YAR 205-2F
Breite in mm:
70,5
eClass51:
23051601
eClass61:
23051601
eClass71:
23051601
Gehäusebreite in mm:
34,1
Gehäusehöhe in mm:
70,5
Gehäuselänge in mm:
134
Innendurchmesser in mm:
25
Kurzbezeichnung:
Stehlagereinheit
Wellendurchmesser in mm:
25
UNSPSC131:
31171511
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 19,37*
€ 25,51*
1 Tag
121
1
€ 4,90*
ab € 19,33*
€ 25,65*
6 Tage
121
1
€ 10,00*
ab € 19,67*
€ 25,93*
1
€ 3,19*
ab € 20,20*
€ 26,56*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 24,9513*
€ 32,7713*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,7713*
€ 38,9978
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,7613*
€ 37,7959
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,1513*
€ 34,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,8413*
€ 33,1311
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,1713*
€ 32,3338
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,9513*
€ 29,692
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.