| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00031814 Herst.-Nr.: FRB 12.5/150 EAN/GTIN: 7316577017512 |
| |
|
| | |
| Festringe FRB, für Gehäuse. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 150 | Baureihe: | FRB.. | Breite in mm: | 12,5 | eClass51: | 23059290 | eClass61: | 23059290 | eClass71: | 23059290 | Innendurchmesser in mm: | 139 | Kurzbezeichnung: | Festring | UNSPSC131: | 31163202 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,60* | € 7,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,61* | € 7,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,48* | € 8,00* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 6,33* | € 8,75* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,5266* | € 10,3666* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|