| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00031863 Herst.-Nr.: FRB 5/215 EAN/GTIN: 7316577661371 |
| |
|
| | |
| Festringe FRB, für Gehäuse. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 215 | Baureihe: | FRB.. | Breite in mm: | 5 | eClass51: | 23059290 | eClass61: | 23059290 | eClass71: | 23059290 | Innendurchmesser in mm: | 202 | Kurzbezeichnung: | Festring | UNSPSC131: | 31163202 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 7,22* | € 10,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,23* | € 10,15* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 7,67* | € 10,75* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 9,08* | € 12,63* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,2843* | € 15,5343* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|