| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00031995 Herst.-Nr.: H 3036 EAN/GTIN: 7316577008923 |
| |
|
| | |
| Spannhülsen H30.., für metrische Wellen, mit HM Wellenmuttern, mit MS Sicherungsbügel. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 210 | Baureihe: | H30.. | Breite in mm: | 109 | eClass51: | 23059201 | eClass61: | 23059201 | eClass71: | 23059201 | Innendurchmesser in mm: | 160 | Kurzbezeichnung: | Spannhülse | UNSPSC131: | 31163218 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,63* | € 275,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 265,37* | € 294,70* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 274,23* | € 311,05* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 301,00* | € 329,84* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 332,0605* | € 362,6005* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|