| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00032038 Herst.-Nr.: H 315 EAN/GTIN: 7316577008558 |
| |
|
| | |
| Spannhülsen H3.., für metrische Wellen, mit KM Wellenmuttern und MB Sicherungsbleche. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 98 | Baureihe: | H3.. | Breite in mm: | 55 | eClass51: | 23059201 | eClass61: | 23059201 | eClass71: | 23059201 | Innendurchmesser in mm: | 65 | Kurzbezeichnung: | Spannhülse | UNSPSC131: | 31163218 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 24,65* | € 32,70* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 25,53* | € 33,79* | | | | | 42 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 31,49* | € 37,09* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 30,07* | € 38,80* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,7364* | € 43,1364* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|