Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PS 8 X 14 X 0,1 Pass-Scheibe DIN 988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PS 8 X 14 X 0,1 Pass-Scheibe DIN 988
PS 8 X 14 X 0,1 Pass-Scheibe DIN 988
Artikel-Nr.:
     2302-A00054205
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PS 8 X 14 X 0,1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Passscheiben DIN 988.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
14
DIN-Norm:
DIN 988
eClass51:
23100501
eClass61:
23100590
eClass71:
23099006
Innendurchmesser in mm:
8
Kurzbezeichnung:
Passscheibe DIN 988
Stärke in mm:
0,1
Werkstoff:
Federstahl
UNSPSC131:
31161807
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01963*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,03253*
€ 0,03871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03093*
€ 0,03681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02823*
€ 0,03359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02763*
€ 0,03288
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01963*
€ 0,02336
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.