| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00061110 Herst.-Nr.: LOCTITE 595 100ml Tube EAN/GTIN: 5010266429779 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE® SI 595 Karosserie Reparatur - Nahtabdichtung. Geeignet für Glas, Metalle, Keramik, Verbundwerkstoffe sowie die meisten Kunststoffe. Zum Kleben, Dichten und zum Schutz von Teilen, die ständigen Vibrationen, Stoß- und Torsionsbelastungen, Biegespannungen und thermischen Spannungen ausgesetzt sind. - Formuliert, um extremen Temperaturen, UV-Licht und Ozon standzuhalten - Entwickelt für überlegene Verklebungs- und Dichteigenschaften auf den meisten Oberflächen (nicht für Beton empfohlen) - Härtet bei Feuchtigkeit in der Luft zu einer robusten, flexiblen Silikongummidichtung aus - Klassifiziert von Underwriters Laboratories Inc.® E257711 - Kunststoffe & Komponenten - Nicht-slumping - Überlegene Haftung und Flexibilität - Versiegelt Feuchtigkeit und Verunreinigungen - Füllt große Risse und Nähte - Nicht brennbar - Ungiftig - Widersteht Alterung, Verwitterung und thermischem Radfahren ohne Aushärten, Schrumpfen oder Knacken Geeignet für Glas, Metalle, Keramik, Verbundwerkstoffe sowie die meisten Kunststoffe. Einsatz bei extremer Belastungen durch Temperaturwechsel, UV-Licht und Ozon. Nicht für Beton geeignet. Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Weitere Informationen: | | Chemische Basis: | Acetoxy-Silikon | eClass51: | 23079002 | eClass61: | 23079002 | eClass71: | 23079002 | Einsatztemperaturbereich: | -55°C bis +250°C | Farbe: | klar, transparent | Gebindebezeichnung: | Tube | Hautbildungszeit: | 10-15 Min. | Inhalt: | 100 | Inhaltseinheit: | ml | Kurzbezeichnung: | LOCTITE SI 595 1K-Alkoxy-Silikon-Klebstoff | Viskosität: | mittel | GHS: | none | UNSPSC131: | 31133710 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Silicon, Silikon, Silikondichtung, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, silikon transparent |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 13,67* | € 17,39* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 13,98* | € 18,67* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 15,38* | € 19,14* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,0491* | € 20,1991* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 15,34* | € 20,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|