Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 403 400ml Kartusche OKS Spezialfett bei Seewassereinfluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 403 400ml Kartusche OKS Spezialfett bei Seewassereinfluß
OKS 403 400ml Kartusche OKS Spezialfett bei Seewassereinfluß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2302-A00061245
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 403 400ml Kartusche
EAN/GTIN:
     4038127400836
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Wälzlagerfett
OKS 403 ist ein Spezialfett zur Schmierung von Maschinenelementen bei Wasser- bzw. Seewassereinfluss. ▪ Wasserbeständig ▪ Hohe Wirksamkeit durch optimalen Verschleiß- und hervorragenden Korrosionsschutz ▪ Wirtschaftlich wegen kombinierter Schutzwirkung ▪ Schmierung von offenen Verzahnungen, Gleit- und Wälzlagern, Gewindespindeln, Scharnieren, Führungen an Winden, Bordkränen, Unterwassergeräten, Offshore-Bauteilen oder in Nassbereichen H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
eClass51:
23060102
eClass61:
23060102
eClass71:
23060102
Kurzbezeichnung:
Spezialfett bei Seewassereinfluß
UNSPSC131:
15121902
Einsatztemperaturbereich:
-25°C bis +80°C
Gebindebezeichnung:
Kartusche
Inhalt:
400
Inhaltseinheit:
ml
NLGI-Klasse:
1-2
Farbe:
braun
Viskosität:
100 mm²/s
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
VKA-Test Schweißkraft:
3.000 N

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: wälzlagerfett kartuschen 400 g, gleit und wälzlagerfett, wälzlagerfett kartusche, OKS 403 400ml Kartusche, OKS, Spezialfett bei Seewassereinfluß
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,07*
€ 16,27*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,64*
€ 16,88*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,87*
€ 17,17*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,94*
€ 17,25*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 14,67*
€ 19,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.