Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G17X23X3-C INA Wellendichtring Form G, einlippig, NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G17X23X3-C INA Wellendichtring Form G, einlippig, NBR
G17X23X3-C INA Wellendichtring Form G, einlippig, NBR
Artikel-Nr.:
     2302-A00082589
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     G17X23X3-C
EAN/GTIN:
     4054364790400
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Dichtringe G, NBR-Elastomer, einlippig. • Innendurchmesser: 17 mm • Außendurchmesser: 23 mm • Breite: 3 mm • Bauform: G • Werkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
23
Bauform:
G
Baureihe:
G..
Breite in mm:
3
eClass51:
23070801
eClass61:
23071701
eClass71:
23071701
Innendurchmesser in mm:
17
Kurzbezeichnung:
Radialwellendichtring
Werkstoff:
NBR
UNSPSC131:
31161818
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
96
10
€ 4,90*
ab € 1,5779*
€ 2,1879*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 1,56*
€ 2,43*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 1,76*
€ 2,63*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 1,87842*
€ 2,79842*
5 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 1,94*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79842*
€ 3,33012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61842*
€ 3,11592
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56842*
€ 3,05642
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27842*
€ 2,71132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08842*
€ 2,48522
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87842*
€ 2,23532
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.