| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00082617 Herst.-Nr.: OKS 422 400ml Kartusche EAN/GTIN: 4038127401222 |
| | |
|
| | |
| OKS 422 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsfett für die Langzeitschmierung von Maschinenelementen bei hohen Temperaturen, Drehzahlen und Lasten. ▪ Ermöglicht hohe Maschinenstandzeiten durch verschleißarmen Betrieb und lange Nachschmierfristen ▪ Hervorragende Beständigkeit in weitem Temperatureinsatzbereich, bei hohen Belastungen und Gleitgeschwindigkeiten sowie bei Vibrationen ▪ Beständig gegen Kalt- und Heißwasser ▪ Sehr guter Verschleißschutz ▪ Schmierung von Wälz- und Gleitlagern sowie von Gewindespindeln, Zahnrädern, Schnecken und ähnlichen Bauteilen ▪ Schmierung von Spindellagerungen in Werkzeugmaschinen Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Weitere Informationen: | | eClass51: | 23060102 | eClass61: | 23060102 | eClass71: | 23060102 | Einsatztemperaturbereich: | -40°C bis +140°C | Farbe: | hellfarben | Gebindebezeichnung: | Kartusche | Inhalt: | 400 | Inhaltseinheit: | ml | Kurzbezeichnung: | Universalfett für Langzeitschmierung | NLGI-Klasse: | 2 | Viskosität: | 50 mm²/s | VKA-Test (Schweißkraft): | 3.400 N | GHS: | none | UNSPSC131: | 15121902 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 34,76* | € 43,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,93* | € 43,12* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 36,33* | € 44,91* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 36,27* | € 45,07* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,8103* | € 46,4603* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,09453* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|