| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00084445 Herst.-Nr.: 22234-E1A-XL-M-C3 EAN/GTIN: 4026677851437 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 222..-E1A-XL-M, symmetrisch 2 Außenborde Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 310 | Baureihe: | 222.. | Breite in mm: | 86 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 170 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 713,50* | € 766,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 734,32* | € 783,58* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 716,28* | € 788,35* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 839,81* | € 895,61* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 887,3464* | € 944,4564* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 887,3464* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|