| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00086075 Herst.-Nr.: LM 11910/Q EAN/GTIN: 7316570714302 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager-Außenring (Cup), Zollmaße. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 45,237 | Baureihe: | LM11900 | Breite in mm: | 12,065 | eClass51: | 23050910 | eClass61: | 23050910 | eClass71: | 23050910 | Innendurchmesser in mm: | 35,541 | Kurzbezeichnung: | Kegelrollenlager-Außenring (Cup) | Werkstoff: | Wälzlagerstahl | UNSPSC131: | 31171516 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,13* | € 3,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,09* | € 4,47* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,99* | € 4,47* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,3952* | € 4,9152* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,37* | € 4,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|