| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00086391 Herst.-Nr.: IR 10X14X16 EAN/GTIN: 7316577010810 |
| |
|
| | |
| Innenringe für Nadellager, Baureihe IR. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 14 | Baureihe: | IR.. | Breite in mm: | 16 | eClass51: | 23050909 | eClass61: | 23050909 | eClass71: | 23050909 | Innendurchmesser in mm: | 10 | Kurzbezeichnung: | Innenring IR | Lagerluft: | CN | Werkstoff: | Wälzlagerstahl | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,87* | € 5,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,76* | € 5,82* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 4,44* | € 6,54* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,8027* | € 7,0827* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 4,95* | € 7,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|