| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00086645 Herst.-Nr.: PWKR 35.2RS EAN/GTIN: 7316571194677 |
| |
|
| | |
| Kurvenrollen, Baureihe PWKR..-2RS, mit zweireihigem vollrolligem Zylinderrollensatz, balliger Mantelfläche, schleifenden Dichtscheiben auf beiden Seiten, mit Nachschmierfunktion. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 35 | Baureihe: | PWKR..-2RS | Dichtung: | 2RS | eClass51: | 23051502 | eClass61: | 23051502 | eClass71: | 23051502 | Kurzbezeichnung: | Kurvenrolle | Lagerluft: | C2-CN | Länge in mm: | 52 | Werkstoff: | Wälzlagerstahl | Zapfendurchmesser in mm: | 16 | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 52,24* | € 66,44* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 50,97* | € 66,75* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 52,92* | € 68,65* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 58,58* | € 72,90* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 59,0171* | € 73,4071* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|