Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kurvenrolle PWKR 35.2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PWKR 35.2RS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PWKR 35.2RS
EAN/GTIN:
     7316571194677
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen skf
kurvenrollen
Kurvenrolle PWKR 35. 2RS SKF Kurvenrolle PWKR 35. 2RS, Herstellerartikelgruppe: Kurvenrollen, Baureihe: PWKR, Innendurchmesser d: 16,000 mm, Aussendurchmesser D: 35,000 mm, Breite B: 52,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtung Nachsatz: 2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS, eclass 5. 1. 2: 23051502, eclass 6. 2: 23051502, eclass 7. 1: 23051502, eclass 10. 1: 23051502, eclass 11: 23051502, UNSPSC: 31171512, PWKR 35. 2RS, PWKR 35. 2RS, SKF, Kurvenrolle
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
PWKR
Innendurchmesser d:
16.000 mm
Aussendurchmesser D:
35.000 mm
Breite B:
52.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: kurvenrolle pwkr
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 56,33*
€ 63,14*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 53,86*
€ 67,11*
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 52,94*
€ 67,42*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 54,68*
€ 72,35*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 58,56*
€ 72,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
PWKR35-2RS-XL
ab € 26,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.