| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00086793 Herst.-Nr.: 22210 E EAN/GTIN: 7316571905150 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager, Baureihe 222.., mit zylindrischer Bohrung. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 90 | Baureihe: | 222.. | Breite in mm: | 23 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 50 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | CN | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 39,31* | € 49,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,37* | € 49,65* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 39,57* | € 49,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 44,12* | € 53,34* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 52,7092* | € 63,1092* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|