| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00088460 Herst.-Nr.: GIHNRK125-LO-A EAN/GTIN: 4012802525564 |
| |
|
| | |
| Hydraulik-Gelenkkopf, mit Gewinde-Klemmreinrichtung, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN 24338 ISO 6982, offen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 262 | Baureihe: | GIHNRK.. | eClass51: | 23050105 | eClass61: | 23050105 | eClass71: | 23050105 | Innendurchmesser in mm: | 125 | Kurzbezeichnung: | Hydraulik-Gelenkkopf | Länge in mm: | 405 | UNSPSC131: | 31171510 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.090,85* | € 2.218,71* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.082,73* | € 2.282,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.225,99* | € 2.356,87* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 2.221,2734* | € 2.356,8734* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|