| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00089190 Herst.-Nr.: G18X24X3-C EAN/GTIN: 4054369204049 |
| |
|
| | |
| Dichtringe G, NBR-Elastomer, einlippig. • Innendurchmesser: 18 mm • Außendurchmesser: 24 mm • Breite: 3 mm • Bauform: G • Werkstoff: NBR Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 24 | Bauform: | G | Baureihe: | G.. | Breite in mm: | 3 | eClass51: | 23070801 | eClass61: | 23071701 | eClass71: | 23071701 | Innendurchmesser in mm: | 18 | Kurzbezeichnung: | Radialwellendichtring | Werkstoff: | NBR | UNSPSC131: | 31161818 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,36* | € 1,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,36* | € 1,95* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,58* | € 2,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,57* | € 2,24* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,88842* | € 2,69842* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|