Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B7020-C-T-P4S-DUL FAG Spindellager B70..-C, 2er-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00089530
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7020-C-T-P4S-DUL
EAN/GTIN:
     4012801451901
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
150
Baureihe:
B70..
Breite in mm:
48
eClass51:
23050804
eClass61:
23050803
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
100
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spindellagersatz, 2er-Satz
UNSPSC131:
31171531
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 630,22*
€ 673,88*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 637,86*
€ 683,78*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 679,83*
€ 724,67*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 704,642*
€ 749,912*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 696,31*
€ 762,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,912*
€ 892,395
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,842*
€ 891,122
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,012*
€ 875,854
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,302*
€ 859,539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,642*
€ 838,524
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.