Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7020-C-T-P4S-DUL FAG Spindellager B7020-C-T-P4S-DUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7020-C-T-P4S-DUL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191523450000
EAN/GTIN:
     4012801451901
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 100mm Außendurchmesser [D]: 150mm Breite [B]: 24mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 83000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 57000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 90001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 140001/min Baureihe: B70..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
150mm
Baureihe:
B70..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
100mm
Breite [B]:
24mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
83000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
90001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
140001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
57000N
Weitere Suchbegriffe: 0191523450000, B7020-C-T-P4S-DUL, 205B7020-C-T-P4S-DUL
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 642,25*
€ 684,63*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 681,25*
€ 724,69*
€ 4,95*
ab € 702,852*
€ 749,972*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,22*
€ 754,58*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 693,14*
€ 762,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,58*
€ 897,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,50*
€ 881,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,80*
€ 869,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,74*
€ 852,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,22*
€ 830,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.