| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00090277 Herst.-Nr.: PJ-508-2 EAN/GTIN: 4014486105841 |
| |
|
| | |
| Optibelt RB Keilrippenriemen (Rippenbänder), Profil PJ. Keilrippenriemen verbinden die hohe Flexibilität eines Flachriemens mit der starken Leistung eines Keilriemens. Die im V-Profil parallel verlaufenden Rippen werden aus einer verschleißarmen Gummimischung gefertigt. Der hochfeste Zugstrang ist für die vielfältigen Anwendungen desKeilrippenriemens ausgelegt. Er ist über die gesamte Breite desKeilrippenriemens in eine haftfreudige Gummimischung eingebettet. Eine faserverstärkte, verschleißfreie Gummimischung gewährleistet einen ruhigen Lauf, Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer. Kleinstmögliche Scheibendurchmesser werden Anforderungen aus Antrieben mit hochlaufenden Drehzahlen ebenso gerecht wie langsam laufenden Antrieben.Keilrippenriemen eignen sich gut für den Betrieb mit Umlenkrollen wie z. B. in Serpentinenantrieben. • hervorragende dynamische Kraftübertragung • vibrations- und geräuscharm • niedrige Vibration und geringe Geräuschentwicklung • verträgt Stoßlasten und kurzzeitige Überlastung • hohe Riemengeschwindigkeiten sind möglich • der Einsatz mit Umlenkrollen ist möglich, wie z. B. bei einem Serpentinenantrieb Weitere Informationen: | | Baureihe: | optibelt RB | DIN-Norm: | DIN 7867/ISO 9982 | eClass51: | 23170201 | eClass61: | 23170201 | eClass71: | 23170201 | Einsatztemperaturbereich: | -30°C bis +90°C | Höhe in mm: | 3,5 | Kurzbezeichnung: | Rippenband | Profil: | PJ | Rippen: | 2 | Teilung in mm: | 2,34 | Werkstoff: | Neoprene mit Polyester-Zugstrang | Wirklänge in mm: | 508 | UNSPSC131: | 26111801 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,63* | € 4,01* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,0615* | € 4,5115* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,25* | € 5,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|