Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14M-2450-40 optibelt Zahnriemen OMEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14M-2450-40 optibelt Zahnriemen OMEGA
14M-2450-40 optibelt Zahnriemen OMEGA
Artikel-Nr.:
     2302-A00094087
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     14M-2450-40
EAN/GTIN:
     4014486101102
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Optibelt OMEGA Zahnriemen, Profil 14M. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • wartungsfrei • Wirkungsgrad bis zu 98% • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
optibelt OMEGA
Breite in mm:
40
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
9,5
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, metrisch
Länge in mm:
2.450
Profil:
14M
Teilung in mm:
14
Werkstoff:
Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm:
2.450
Zähne (Z):
175
UNSPSC131:
26111802
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,64*
€ 130,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 103,45*
€ 131,59*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 107,6984*
€ 131,7884*
Frei Haus
ab € 134,06*
€ 159,83*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,21*
€ 229,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,7884*
€ 156,8282
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,8484*
€ 153,3296
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,6984*
€ 146,0111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,6784*
€ 140,0373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,6984*
€ 128,1611
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.