Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTD-ZR2450 14M 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-400080
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4014490000000
EAN/GTIN:
     4014486101102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
HTD-Zahnriemen 2450 14M 40
Weitere Informationen:
Länge:
2450 mm
Breite:
40 mm
Teilung:
14M
Hersteller:
Optibelt
Bezeichnung:
Zahnflachriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt htd, industriezahnriemen htd, zahnflachriemen optibelt, HTD-Zahnflachriemen, Antrieb, Riemen, Zahnriemen, Neoprene, HTD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,54*
€ 131,10*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 104,24*
€ 131,76*
€ 4,95*
ab € 107,7584*
€ 131,9484*
Frei Haus
ab € 133,65*
€ 164,08*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 197,40*
€ 241,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,72*
€ 287,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,62*
€ 282,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,85*
€ 262,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,23*
€ 250,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,40*
€ 234,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.