| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00102921 Herst.-Nr.: SPB-1000X5-4545-GG EAN/GTIN: 4014486248395 |
| |
|
| | |
| Keilriemenscheiben für Taperspannbuchsen, Profil SPB, Anzahl Rillen 5, Material: Grauguss. Oft wird diese Scheibenart auch Nabenscheibe, Keilscheibe oder Rillenscheibe bezeichnet. Keilriemenscheiben sind wesentliche Maschinenelemente, die in einem Keilriemenantrieb benötigt werden. Durch die Keilriemen oder mittels eines Kraftbandes werden damit zwei Wellen miteinander verbunden. Der Werkstoff ist meist Grauguss, häufig als GG-20 oder EN-GJL 200 bezeichnet. Weitere Informationen: | | DIN-Norm: | DIN 2211 | Durchmesser in mm: | 1.000 | eClass51: | 23170208 | eClass61: | 23170208 | eClass71: | 23170208 | Kurzbezeichnung: | Keilscheibe für TL-Buchse | Profil: | SPB | Werkstoff: | Grauguss | Taper-Spannbuchse: | 4545 | UNSPSC131: | 26111806 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 445,10* | € 497,2783* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 477,00* | € 517,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 634,12* | € 675,50* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 680,56* | € 720,38* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 736,332* | € 779,902* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|