Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPB 1000/5 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für Taper-Buchse 4545


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_optibelt_KS.jpg
Metall_optibelt_KS.jpg
1282-TB-SPB.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPB 1000/5 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPB 1000/5
EAN/GTIN:
     4014486248395
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Profil: SPB Anzahl der Rillen: 5 Taper-Buchsennummer: 4545 Richtdurchmesser dd: 1000 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
5
Profil:
SPB
Richtdurchmesser dd:
1000 mm
Taper-Buchsennummer:
4545
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 445,10*
€ 497,2783*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,00*
€ 517,72*
Frei Haus
ab € 634,12*
€ 675,50*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,56*
€ 720,38*
€ 4,95*
ab € 736,332*
€ 779,902*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,38*
€ 857,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,85*
€ 855,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,24*
€ 841,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,04*
€ 827,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,56*
€ 809,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.